{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| Spårbredd w | 2 mm | |
| Användning | Höger | |
| Invändig | ja | |
| Stickdjup tmax | 10 mm | |
| Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
| Huvudängd L1 | 30,5 mm | |
| Skaftbredd b | 16 mm | |
| totallängd L | 77,5 mm | |
| Skruvar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
| axiell spårstickning kan göras | Nej | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikelnummer | 273830 16/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197515926 | |
| Tillverkarens nummer | 273830 16/2 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |