• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Eco-sticksvarvhållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 25/2mm

Art-nr.: 273830 25/2
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
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Spårbredd w 2 mm
Användning Höger
Invändig ja
Stickdjup tmax 10 mm
Funktionsbredd L4 26,5 mm
Huvudängd L1 33,5 mm
Skaftbredd b 25 mm
totallängd L 105 mm
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273830 25/2
EAN/GTIN 4045197515940
Tillverkarens nummer 273830 25/2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136.
Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.