{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
| Vändskärsstorlek | 11 mm | |
| Användning | vänster | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Svängning | dämpad | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | A20X SDUCR/L11 | |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
| Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 13 mm | |
| Lmin | 120 mm | |
| totallängd L | 189 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 120 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 50 | |
| anslutningsgänga | G1/4 | |
| Användning | Längssvarvning invändigt; Plansvarvning | |
| Produktslag | Svarvbom |
| Artikelnummer | 265015 20/11 | |
| EAN/GTIN | 4069515024761 | |
| Tillverkarens nummer | 265015 20/11 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |