• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Master Mute svarvbom A.. SDUCL 93°, för vändskär DC..., vänster

Art-nr.: 265015 12/07
Ny produkt
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
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skaftform: Stål
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Skaftdiameter Ds 12 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning vänster
Skaftform Stål
Norm Verkstadsnorm
Svängning dämpad
Invändig ja
ISO-kod hållare A12Q SDUCR/L07
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 16 mm
Mittförskjutning L3 8,9 mm
totallängd L 180 mm
Utkragningslängd L1 132 mm
Skruvsats förvändskär 269028 38
anslutningsgänga G1/8
Användning Längssvarvning invändigt; Plansvarvning
Produktslag Svarvbom

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 265015 12/07
EAN/GTIN 4069515024747
Tillverkarens nummer 265015 12/07
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Runt skaft utan spännyta.
Hårdmetallförstärkt skaft.

Anmärkning:

Förkortning av borrstången upp till en längd på Lmin. möjlig. Använd endast med intern kylning (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Mute" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen