• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

GARANT Master Mute borrstång, vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 12/06mm

Art-nr.: 260045 12/06

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skaftform: Stål
  • Norm: DIN 8024
  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Skaftdiameter Ds 12 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning vänster
Skaftform Stål
Norm DIN 8024
Svängning dämpad
Invändig ja
ISO-kod hållare A12X SCLCR/L06
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 16 mm
Mittförskjutning L3 8,5 mm
icke monterbart område S 72 mm
totallängd L 120 mm
Utkragningslängd L1 60 mm
Skruvsats förvändskär 269028 38
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Svarvbom

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260045 12/06
EAN/GTIN 4067263623373
Tillverkarens nummer 260045 12/06
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Runt skaft utan spännyta.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Mute" Visa alla