{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Vändskärsstorlek | 4 mm | |
| Användning | vänster | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Svängning | dämpad | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | A06X SCLCR/L04 | |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
| Passande vändskär | CC.. 0401.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 8 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 3,5 mm | |
| totallängd L | 96 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 66 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 53 | |
| Användning | Längssvarvning invändigt; Plansvarvning | |
| Produktslag | Svarvbom |
| Artikelnummer | 265009 06/04 | |
| EAN/GTIN | 4069515024501 | |
| Tillverkarens nummer | 265009 06/04 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |