Recipiente de peças pequenas easyPick Altura 25 mm, Largura×profundidade em G/tipo: 3X10/1

N.º do artigo: 951210 3X10/1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
450 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×profundidade em G/tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série easyPick
Altura 25 mm
Largura 75 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 3
Profundidade em G 10
Altura interior 21,8 mm
Largura interior 60 mm
Profundidade interior 235 mm
Número de compartimentos na caixa 1
Cor antracite
Tipo de produto Recipiente para peças pequenas

Identificação e classificação

Número do artigo 951210 3X10/1
EAN/GTIN 4062406146993
Número do fabricante 951210 3X10/1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Em todas gavetas com altura frontal de 50 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "easyPick" Ver todos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a