Recipiente de peças pequenas easyPick Altura 25 mm, Largura×profundidade em G/tipo: 4X6/1

N.º do artigo: 951210 4X6/1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 323 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×profundidade em G/tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série easyPick
Altura 25 mm
Largura 100 mm
Profundidade 150 mm
Largura em G 4
Profundidade em G 6
Altura interior 21,8 mm
Largura interior 85 mm
Profundidade interior 135 mm
Número de compartimentos na caixa 1
Cor antracite
Tipo de produto Recipiente para peças pequenas

Identificação e classificação

Número do artigo 951210 4X6/1
EAN/GTIN 4062406147037
Número do fabricante 951210 4X6/1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Em todas gavetas com altura frontal de 50 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "easyPick" Ver todos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a