{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | easyPick | |
| Altura do recipiente | 25 mm | |
| indicado a partir de uma altura frontal da gaveta | ≥ 50 mm | |
| indicado para largura útil da gaveta em G | 26 | |
| indicado para profundidade útil da gaveta em G | 24 | |
| indicado para largura útil da gaveta | 650 mm | |
| indicado para profundidade útil da gaveta | 600 mm | |
| Peso | 0,888 kg | |
| Tipo de produto | Recipiente para peças pequenas |
| Número do artigo | 950500 50/1 | |
| EAN/GTIN | 4062406153250 | |
| Número do fabricante | 950500 50/1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |