{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | easyPick | |
| Altura | 25 mm | |
| Largura | 50 mm | |
| Profundidade | 150 mm | |
| Largura em G | 2 | |
| Profundidade em G | 6 | |
| Altura interior | 21,8 mm | |
| Largura interior | 35 mm | |
| Profundidade interior | 135 mm | |
| Número de compartimentos na caixa | 1 | |
| Cor | antracite | |
| Tipo de produto | Recipiente para peças pequenas |
| Número do artigo | 951210 2X6/1 | |
| EAN/GTIN | 4062406146931 | |
| Número do fabricante | 951210 2X6/1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |