{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
| Regulação da altura do posto de trabalho | 670-990 mm | |
| Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 250 kg | |
| Modelo de regulação de altura | elétrico | |
| Espessura do tampo | 50 mm | |
| Compensação de altura | 25 mm | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Modelo | eLevel+ | |
| Série | Workstation | |
| Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até | 670 mm - 990 mm | |
| Altura com parede traseira | 1.000 mm | |
| Largura | 2.000 mm | |
| Profundidade | 800 mm | |
| Comprimento do tampo de trabalho | 2.000 mm | |
| Profundidade do tampo de trabalho | 700 mm | |
| Espessura do tampo de trabalho | 50 mm | |
| Princípio da regulação de altura | apenas com tampo de trabalho | |
| Regulação de altura contínua | sim | |
| Tipo de conector de entrada | F | |
| Tensão nominal | 250 V | |
| Material do tampo de trabalho | Bambu | |
| Painel de comando com visor e função de memória | sim | |
| Peso | 105 kg | |
| Tipo de produto | Mesa de trabalho |
| Número do artigo | 920026 2000/2 | |
| EAN/GTIN | 4067263001522 | |
| Número do fabricante | 920026 2000/2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |