Estação de trabalho de canto com pedestal com painel Eterlux de cor clara, Comprimento do tampo de trabalho: 1000

N.º do artigo: 920102 1000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
1000
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do tampo de trabalho Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Regulação da altura do posto de trabalho: 750-1000
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 250
  • Modelo de regulação de altura: mecânico
  • Espessura do tampo: 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Regulação da altura do posto de trabalho 750-1000 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 250 kg
Modelo de regulação de altura mecânico
Espessura do tampo 40 mm
Compensação de altura 25 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Série Workstation
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até 750 mm - 1.000 mm
Largura 1.100 mm
Profundidade 800 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.000 mm
Profundidade do tampo de trabalho 1.000 mm
Espessura do tampo de trabalho 40 mm
Com saída na profundidade do tampo 700 mm
Princípio da regulação de altura montagem completa
Regulação de altura contínua não
Material do tampo de trabalho Núcleo de madeira ST com revestimento Eterlux
Revestimento do tampo de trabalho Eterlux (melamina / resina fenólica)
Espessura do revestimento 2,7 mm
Superfície do tampo de trabalho Revestimento muito resistente aos riscos e ao calor
Cor da superfície do tampo de trabalho cinzento claro
Painel de comando com visor e função de memória não
Peso 80 kg
Tipo de produto Posto de trabalho de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 920102 1000
EAN/GTIN 4062406119584
Número do fabricante 920102 1000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Posto de trabalho de canto para Workstation. Ajuste de altura em grelha de 25 mm através de peça de pé com parafusos de fixação. Com estrutura de base de chapa de aço e tubo retangular, 250 kg de capacidade de carga.

Indicado para:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. O posto de trabalho de canto não permite qualquer tipo de ajuste de altura elétrico.

Pintura:

Peça de pé antracite RAL 7016 (não configurável), painéis laterais e traseiros cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Se o posto de trabalho de canto for combinado com a Workstation eLevel ou eLevel+, são obrigatórias as placas de cisalhamento nas Workstations.