Módulo de canto com painel Eterlux de cor clara, Comprimento do tampo de trabalho: 1000

N.º do artigo: 920104 1000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
1000
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do tampo de trabalho Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Regulação da altura do posto de trabalho: 700-1000
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 150
  • Modelo de regulação de altura: mecânico
  • Espessura do tampo: 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Regulação da altura do posto de trabalho 700-1000 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 150 kg
Modelo de regulação de altura mecânico
Espessura do tampo 40 mm
Compensação de altura 25 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Série Workstation
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até 700 mm - 1.000 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 800 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.000 mm
Profundidade do tampo de trabalho 1.000 mm
Espessura do tampo de trabalho 40 mm
Com saída na profundidade do tampo 800 mm
Princípio da regulação de altura montagem completa
Regulação de altura contínua não
Material do tampo de trabalho Núcleo de madeira ST com revestimento Eterlux
Revestimento do tampo de trabalho Eterlux (melamina / resina fenólica)
Espessura do revestimento 2,7 mm
Superfície do tampo de trabalho Revestimento muito resistente aos riscos e ao calor
Cor da superfície do tampo de trabalho cinzento claro
Painel de comando com visor e função de memória não
Peso 32 kg
Tipo de produto Posto de trabalho de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 920104 1000
EAN/GTIN 4062406119607
Número do fabricante 920104 1000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Posto de trabalho de canto para Workstation. Versão simples com esquadros de apoio de chapa de aço, pé de suporte ajustável em altura, 150 kg de capacidade de carga. Possibilidade de ajuste de altura manual.

Indicado para:

Workstation mLevel.

Pintura:

Peça de pé antracite RAL 7016 (não configurável), painéis laterais e traseiros cinza claro RAL 7035, revestido a pó.