Estação de trabalho eLevel+ com placa de bambu, Comprimento: 1000

N.º do artigo: 920026 1000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Regulação da altura do posto de trabalho: 700-1000
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 250
  • Modelo de regulação de altura: elétrico
  • Espessura do tampo: 50

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Regulação da altura do posto de trabalho 700-1000 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 250 kg
Modelo de regulação de altura elétrico
Espessura do tampo 50 mm
Compensação de altura 25 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modelo eLevel+
Série Workstation
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até 700 mm - 1.000 mm
Altura com parede traseira 1.000 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 800 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.000 mm
Profundidade do tampo de trabalho 700 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Princípio da regulação de altura apenas com tampo de trabalho
Regulação de altura contínua sim
Tipo de conector de entrada F
Tensão nominal 250 V
Material do tampo de trabalho Bambu
Painel de comando com visor e função de memória sim
Peso 78 kg
Tipo de produto Mesa de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 920026 1000
EAN/GTIN 4062406254940
Número do fabricante 920026 1000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Workstation eLevel+ com ajuste elétrico contínuo em altura. Ajuste de altura com painel de comando eletrónico. Painel de comando com visor e função de memória. O acionamento ajusta a altura do tampo de trabalho.

Pintura:

Peça de pé antracite RAL 7016, não configurável.
Coluna de elevação de alumínio anodizado, não configurável.
Parede lateral e traseira cinza claro RAL 7035 revestido a pó, configurável.

Nota:

  • Se as caixas forem usadas para aparafusar por baixo do tampo de trabalho, ter em atenção que as caixas não podem ultrapassar uma altura de 500 mm.
  • Atenção: na instalação em linha, usar as placas de cisalhamento n.º 920350 (risco de esmagamento).

Os tamanhos com .../2 estão equipados com uma unidade de elevação alternativa. Os dados técnicos são semelhantes às unidades de elevação anteriores, com ligeiros desvios. Nestes tamanhos, o painel de comando tem um visual diferente, mas é funcionalmente igual.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na ergonomickú prácu v sede a stoji.
  • Používajte iba v interiéri.
  • Na použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.
  • Opravy zákazníckym servisom spol. Hoffmann Group.

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na Workstation.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo sklonom.
  • Nepoužívajte na miestach s neupevnenými alebo nespevnenými podlahami.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
  • Nie je možné kombinovať s telesami, ktoré presahujú výšku 500 mm.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a