Suporte GARANT Master Eco com parafuso de aperto, direita, Tamanho da haste/placa L: 16/16

N.º do artigo: 271997 16/16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa L Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Eco
Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Largura funcional L4 20 mm
Comprimento da cabeça L1 30 mm
Comprimento total L 80 mm
Parafuso tensor para placa roscada 269023 3
Calço de 1,5° 272600 1,5
Parafuso de aperto para calço 279824 1
Tipo de produto Suporte de torneamento

Identificação e classificação

Número do artigo 271997 16/16
EAN/GTIN 4062406734718
Número do fabricante 271997 16/16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Material fornecido:

Com calço de 1,5°.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Eco" Ver todos