{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura da haste b | 16 mm | |
| Refrigeração interior | sim | |
| para altura da haste H1 | 16 mm | |
| Comprimento total L1 | 79 mm | |
| Comprimento L2 | 25 mm | |
| Altura total H | 20 mm | |
| Tipo de produto | Porta-ferramenta |
| Número do artigo | 317900 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197716705 | |
| Número do fabricante | 317900 16 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |