Suporte de aperto rotativo Master Eco curto SVJCR 93°, para pastilhas de corte reversíveis VC.., direita

N.º do artigo: 261136 16/11
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Eco
Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte SVJCR/L 1616X11
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 1103..
Largura funcional L4 20 mm
Comprimento da cabeça L1 35 mm
Comprimento total L 85 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269023 1
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Identificação e classificação

Número do artigo 261136 16/11
EAN/GTIN 4067263122593
Número do fabricante 261136 16/11
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com os alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Eco" Ver todos