{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Master Eco | |
| Tamanho da haste | 16 mm | |
| Tamanho da placa | 12 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Código ISO do suporte | PCLNR/L 1620F12 | |
| Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1204.. | |
| Largura funcional L4 | 25 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | |
| Comprimento total L | 80 mm | |
| Calço | 259031 5 | |
| Alavanca articulada | 259015 15 | |
| Parafuso alavanca | 259018 14 | |
| Mola | 259046 4 | |
| Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
| Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |
| Número do artigo | 250000 16/12 | |
| EAN/GTIN | 4062406733223 | |
| Número do fabricante | 250000 16/12 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |