• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Szyny ESD z pojemnikami na drobne elementy, długość (mm) / liczba pojemników: 1000/LEER

Nr art.: 972121 1000/LEER
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) / liczba pojemników Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
prześwit roboczy 90 mm
nośność 50 kg
Rodzaj produktu Nośnik na pojemniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972121 1000/LEER
EAN / GTIN 4062406167479
Numer producenta 972121 1000/LEER
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna z blachy stalowej. Możliwe uzupełnienie szyny różnymi pojemnikami na drobne elementy. Maks. obciążenie 50 kg, rozmieszczone na całej długości.

Pasuje do:

Montaż przez zawieszanie w słupkach nośnych nr 972080 i wózkach materiałowych ESD nr 972060 (tylko wielk. 1000/PUSTE; 1000/6; 1000/9).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.