{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Regulacja wysokości co | 50 mm | |
| właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
| Seria | Stanowiska robocze | |
| szerokość | 40 mm | |
| głębokość | 100 mm | |
| maks. liczba ścian perforowanych | 1 × nr 972100 lub nr 972101 | |
| masa | 3 kg | |
| Rodzaj produktu | Słupek nośny |
| Numer artykułu | 972080 481 | |
| EAN / GTIN | 4062406167134 | |
| Numer producenta | 972080 481 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |