Blat roboczy ESD, Głębokość 750 mm, dł. blatu: 1000mm

Nr art.: 972160 1000
Cena za 1 Sztuka (PLN 2517,28 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
długość 1 000 mm
głębokość 750 mm
Grubość 51,6 mm
dł. blatu 1 000 mm
materiał blatu Płyta wiórowa przewodzącej w objętości
okładzina blatu Laminat przewodzący HPL
grubość okładziny 0,8 mm
Kolor powierzchni płyty roboczej szary jasny RAL 7035,
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD), tak
Deckschicht leitfähig tak
volumenleitfähig tak
Uziemienie centralnie, pod spodem blatu
Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972160 1000
EAN / GTIN 4062406166953
Numer producenta 972160 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Płyta nośna z płyty wiórowej 50 mm przewodzącej w objętości. Okładzina górna z przewodzącego tworzywa warstwowego HPL EGB 0,8 mm. Spód z obiciem z białego tworzywa warstwowego. Na całym obwodzie obrzeże antystatyczne z ABS o grubości 3 mm.

Wskazówka:

Centralny otwór pod podzespół uziemiający nr 972827 wielk. INT2W należy zamawiać osobno.
Blat roboczy ESD można stosować wyłącznie ze stopkami ESD i węzłówkami ESD.