• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Stanowiska robocze mLevel z okładziną ESD, długość: 1000mm

Nr art.: 972010 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości stanowiska pracy: 750-1000
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 250
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: mechaniczny
  • grubość płyty: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy 750-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości mechaniczny
grubość płyty 40 mm
kompensacja wysokości 25 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
model mLevel
Seria Stanowiska robocze
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do 750 mm - 1 000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 800 mm
długość blatu 1 000 mm
głębokość blatu 700 mm
grubość blatu 40 mm
zasada regulacji wysokości kompletna konstrukcja
płynna regulacja wysokości nie
materiał blatu Blat roboczy ESD
okładzina blatu Laminat przewodzący HPL
grubość okładziny 0,8 mm
Kolor powierzchni płyty roboczej szary jasny RAL 7035,
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci nie
masa 60 kg
Rodzaj produktu Stół roboczy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972010 1000
EAN / GTIN 4062406167004
Numer producenta 972010 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stanowisko robocze mLevel, przewodzące ESD zgodnie z DIN EN 61340-5-1, miejsce pracy dostosowujące się do potrzeb użytkownika. Klasyczna, ręczna regulacja wysokości co 25 mm przez segment nóg ze śrubami ustalającymi. Skalowanie dokładnej wysokości roboczej od wewnątrz stołu zapewnia łatwą obsługę. Na całym obwodzie obrzeże antystatyczne z ABS o grubości 3 mm. Centralny punkt uziemiający pod spodem blatu roboczego. Brak uziemienia przez nóżki.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie części z tworzyw sztucznych (np. zaślepki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.