Szyny ESD z pojemnikami na drobne elementy, długość (mm) / liczba pojemników: 2000/19

Nr art.: 972121 2000/19
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) / liczba pojemników Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Wersja Multifix z otwartymi pojemnikami magazynowymi
prześwit roboczy 100 mm
ilość pojemników 19
Typ pojemnika ECB5
Kolor pojemników magazynowych półotwartych czarne
nośność 50 kg
Rodzaj produktu Nośnik na pojemniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972121 2000/19
EAN / GTIN 4062406329266
Numer producenta 972121 2000/19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna z blachy stalowej. Możliwe uzupełnienie szyny różnymi pojemnikami na drobne elementy. Maks. obciążenie 50 kg, rozmieszczone na całej długości.

Pasuje do:

Montaż przez zawieszanie w słupkach nośnych nr 972080 i wózkach materiałowych ESD nr 972060 (tylko wielk. 1000/PUSTE; 1000/6; 1000/9).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.