Wózek ESD, wysokość: 1300mm

Nr art.: 972060 1300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości co: 50
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości co 50 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 1 300 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 970 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
liczba kółek skrętnych bez hamulca 2
Nośność maksymalna 200 kg
masa 32 kg
Rodzaj produktu Wózek na materiały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972060 1300
EAN / GTIN 4062406167103
Numer producenta 972060 1300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ramy i konstrukcja z rury stalowej 4-kątnej z podstawą z blachy stalowej. Szczeliny w ramie z przodu i z tyłu (co 50 mm) do mocowania półek, szyn z pojemnikami itp. o rozmiarze 1000 mm. Gwintowane tulejki od wewnątrz ramy do montażu blachy perforowanej. 4 kółka skrętne TPE z hamulcem, ⌀ 125 mm, z szarymi, odpornymi na ścieranie kołami przewodzącymi.

Zastosowanie:

Do uzupełnienia półkami, szynami z pojemnikami oraz panelami perforowanymi wielkości 1000.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.