Wytaczak HSS AH.. SCLCL 95°, do płytek skrawających CC.., lewy

Nr art.: 260023 20/09
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • kształt chwytu: HSS
  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 20 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
kształt chwytu HSS
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH20R SCLCR/L09
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 23 mm
Przesunięcie osi L3 11,7 mm
wysokość mocowania L2 18 mm
długość całkowita L 200 mm
Długość wysięgu L1 100 mm
śruby mocujące 269028 8
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260023 20/09
EAN / GTIN 4045197652188
Numer producenta 260023 20/09