{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
| wielk. płytki | 3 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5×D | |
| kształt chwytu | HSS | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| kod ISO uchwytu | AH0410H SCLCR/L03 | |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 0301.. | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 5 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 2,5 mm | |
| wysokość mocowania L2 | 9 mm | |
| Szerokość szyjki L4 | 4 mm | |
| długość główki L1 | 24 mm | |
| długość całkowita L | 100 mm | |
| śruby mocujące | 269028 13 | |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne | |
| Rodzaj produktu | Wytaczak |
| Numer artykułu | 260023 0410/03 | |
| EAN / GTIN | 4045197652089 | |
| Numer producenta | 260023 0410/03 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |