Wytaczak HSS AH.. SCLCL 95°, do płytek skrawających CC.., lewy

Nr art.: 260023 12/06
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • kształt chwytu: HSS
  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 12 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
kształt chwytu HSS
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH12M SCLCR/L06
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 13 mm
Przesunięcie osi L3 7 mm
wysokość mocowania L2 11 mm
długość całkowita L 150 mm
Długość wysięgu L1 60 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260023 12/06
EAN / GTIN 4045197652157
Numer producenta 260023 12/06