Wytaczak HSS AH.. SCLCL 95°, do płytek skrawających CC.., lewy

Nr art.: 260023 16/09
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • kształt chwytu: HSS
  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
kształt chwytu HSS
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH16Q SCLCR/L09
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 18 mm
Przesunięcie osi L3 9,1 mm
wysokość mocowania L2 15 mm
długość całkowita L 180 mm
Długość wysięgu L1 80 mm
śruby mocujące 269028 8
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260023 16/09
EAN / GTIN 4045197652171
Numer producenta 260023 16/09