Drivsats för elektriskt höjdjusterbara GridLine-arbetsbänkar med elverktygsbatterier, Typ: 1

Article no.: 928702 1
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Laddare

Identification & Classification

Artikkelkode 928702 1
EAN / GTIN 4069515041836
Manufacturer number 928702 1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Våra höjdjusterbara arbetsbänkar kan nu också justeras i höjd med elverktygsbatterier. Tack vare den nya GARANT easyFix Flex Power kan batterierna från 22 ledande tillverkare av elverktyg användas för den mobila strömförsörjningen av arbetsbänken.
Med 3 beställningsnummer för den höjdjusterbara arbetsbänken med elverktygsbatterier:

1. Välj arbetsbänk från vårt sortiment:
Alla GARANT GridLine Ready-to-go- och Vario-arbetsbänkar med elektrisk höjdinställning kan väljas för användning med Flex Power:2. Perforerad panel nr 927165 storlek 550
För sidomontering av GARANT easyFix Flex Power
Alternativt kan perforerade panelkonstruktioner, t.ex. nr 928075 eller 928076, eller kantlister nr 928720 eller nr 928725 användas för att fästa GARANT easyFix Flex Power.

3. Drivsats för elektriskt höjdjusterbara arbetsbänkar med elverktygsbatterier

Ytterligare position: För konvertering av en elektriskt höjdjusterbar arbetsbänk till drift med elverktygsbatterier krävs en utrustning med 24 V-styrning, 2 × GARANT easyFix Flex Power och en anslutningskabel. Förutom denna drivsats måste en elektriskt höjdjusterbar GARANT GridLine-arbetsbänk samt batterier och, om nödvändigt, en lämplig Scangrip Connector nr 081237 beställas.
Bärförmågan för arbetsbänk med 24 V-styrning: 200 kg.

Passar till:

Leveransinnehåll:

2 × GARANT easyFix Flex Power nr 957520 storlek 12 V, 24 V-styrning för elektriskt höjdjusterbara arbetsbänkar, anslutningskablar.

Anmärkning:

Nr 928702 är en valfri tilläggsvara som endast kan begäras vid beställning av ny arbetsbänk. Det kan inte monteras i efterhand!