{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
| Materialtjocklek | 1 mm | |
| Höjdjustering arbetsplats | 850-1050 mm | |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg | |
| Utförande höjdinställning | elektrisk | |
| plattans tjocklek | 50 mm | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| IP-skyddsklass | IP 20 | |
| Serie | vario Basic | |
| höjdinställningsområde | 850 mm - 1 050 mm | |
| arbetsskiva längd | 1 000 mm | |
| Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
| arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
| Kontakttyp ingång | F | |
| Anslutningsspänning | 250 V | |
| märkspänning | 250 V | |
| lyfthastighet | 9 mm/s | |
| maximal bärförmåga | 400 kg | |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
| ComfortClose | no | |
| vikt | 60 kg | |
| Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
| Produktslag | Arbetsbänk |
| Artikkelkode | 923257 1000/DE | |
| EAN / GTIN | 4062406087265 | |
| Manufacturer number | 923257 1000/DE | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |