{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
| Materialtjocklek | 1 mm | |
| Höjdjustering arbetsplats | 850-1050 mm | |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 350 kg | |
| Utförande höjdinställning | elektrisk | |
| plattans tjocklek | 50 mm | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×20 | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| IP-skyddsklass | IP 20 | |
| Serie | Ready-to-go | |
| höjdinställningsområde | 850 mm - 1 050 mm | |
| arbetsskiva längd | 2 000 mm | |
| Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
| arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
| underredets bredd | 1 900 mm | |
| underredets djup | 700 mm | |
| lådhurts effektiv höjd | 525 mm | |
| lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
| lådornas effektiva djup | 500 mm | |
| lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
| lådornas effektiva djup i G | 20 | |
| Princip för höjdjustering | elektrisk | |
| Steglös höjdinställning | yes | |
| Kontakttyp ingång | F | |
| Anslutningsspänning | 250 V | |
| märkspänning | 250 V | |
| lyfthastighet | 9 mm/s | |
| maximal lyftkraft | 6 000 N | |
| Antal lådor | 9 | |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
| ComfortClose | no | |
| vikt | 211,2 kg | |
| Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
| Produktslag | Arbetsbänk |
| Artikkelkode | 921607 2000/DE | |
| EAN / GTIN | 4062406086589 | |
| Manufacturer number | 921607 2000/DE | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |