Arbetsbänk, lucka till vänster. till höger 4 utdragslådor, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 1500/DEmm

Article no.: 921447 1500/DE
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
1500/DE
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Skivans längd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Höjdjustering arbetsplats: 850-1050
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • Utförande höjdinställning: elektrisk

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
Höjdjustering arbetsplats 850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
Utförande höjdinställning elektrisk
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Dörröppningsvinkel 180 grad
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
IP-skyddsklass IP 20
Serie Ready-to-go
höjdinställningsområde 850 mm - 1 050 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
underredets bredd 1 300 mm
underredets djup 700 mm
lådhurts effektiv höjd 525 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
Princip för höjdjustering elektrisk
Steglös höjdinställning yes
Kontakttyp ingång F
Anslutningsspänning 250 V
märkspänning 250 V
lyfthastighet 9 mm/s
maximal lyftkraft 6 000 N
Antal lådor 4
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
ComfortClose no
vikt 184,1 kg
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Produktslag Arbetsbänk

Identification & Classification

Artikkelkode 921447 1500/DE
EAN / GTIN 4062406086527
Manufacturer number 921447 1500/DE
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.
Steglöst elektriskt höjdjusterbar. Höjdjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Anslutningsledning 250 V / 50 Hz med högst 340 W. Anslutningskabelns längd 1,5 m.
Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.
Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 525
antal höjdinställbara hyllplan (vänster): 1
Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

Warning:

Avsedd användning
  • Använd bara arbetsbänken om den är i tekniskt felfritt skick och var säkerhets- och riskmedveten.
  • Avhjälp omedelbart fel som kan äventyra säkerheten.
  • Reparationer genom Hoffmann Groups kundtjänst.
  • Elektriskt höjdinställbar arbetsbänk för ergonomiskt arbete vid montage- och kontrollverksamhet.
  • För industriell användning inomhus.
  • Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Upplagshylla för förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.

Olämplig användning
  • Stå eller sitt inte på arbetsbänken.
  • Använd inte utrustningen i områden som lutar uppåt eller nedåt.
  • Använd inte arbetsbänken i områden med löst och ej hårdgjort underlag.
  • Överbelasta inte arbetsbänken, arbetsskivan, utdragslådorna och upplagshyllan.
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader och förändringar på handknappen, spindellyftsystemet och styrmodulen.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Ready-to-go" View all