GARANT Master TM HM-gängfräs med en profil 3×D, AlTiN, M: M5

Article no.: 139625 M5
New product
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
101 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT

Availability

  • Gängtyp: M; M-LH; UN; UN-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M5
Beläggning AlTiN
Gängtyp M; M-LH; UN; UN-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Område gängstigningar 0,35 mm - 0,8 mm
Nominell ⌀ DC 3,9 mm
Skärlängd Lc 1,06 mm
Skaftlängd Ls 39,5 mm
Utkragningslängd L1 15,4 mm
totallängd L 58 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Invändig ja
Tandantal Z 6
Användning vid håltyp upp till 3×D för bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärdelning Oregelbunden
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,03 mm
Matning fz i CFK 0,04 mm
Gängprofil Delprofil
Skafttolerans h6
Antal spånspår 6
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängdjup 15 mm
Serie Master TM
Produktslag Gängfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 139625 M5
EAN / GTIN 4067263139973
Manufacturer number 139625 M5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd. Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett materialspektrum.
  • Kraftigt minskade vibrationer tack vare ojämn skärdelning.
  • Ökat antal skär.
  • AlTiN-baserad HIPIMS-beläggning av den senaste generationen.
  • Korrigerad gängprofil för att förhindra profildistorsioner.
Axiella kylvätskespår på skaftet.

Fördel:

Betydligt mindre radiell avböjning än på flerskäriga gängfräsar. Verktyget kan också användas för andra gängprofiler (UN; UN-LH) oberoende av lutning och diameter. Se översikten för möjliga gängor.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139625 + 129100 HB.
Form HE: beställ med nr 139625 + 129100 HE.

Downloads & documents

From the same series "Master TM" View all