GARANT Master TM HM-gängfräs med en profil 3×D, AlTiN, M: M4

Article no.: 139625 M4
New product
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
169 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT

Availability

  • Gängtyp: M; M-LH; UN; UN-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M4
Beläggning AlTiN
Gängtyp M; M-LH; UN; UN-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Område gängstigningar 0,26 mm - 0,7 mm
Nominell ⌀ DC 3,1 mm
Skärlängd Lc 0,93 mm
Skaftlängd Ls 42 mm
Utkragningslängd L1 12,4 mm
totallängd L 58 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Invändig ja
Tandantal Z 6
Användning vid håltyp upp till 3×D för bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärdelning Oregelbunden
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,02 mm
Matning fz i CFK 0,03 mm
Gängprofil Delprofil
Skafttolerans h6
Antal spånspår 6
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängdjup 12 mm
Serie Master TM
Produktslag Gängfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 139625 M4
EAN / GTIN 4067263139966
Manufacturer number 139625 M4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Versão:

Fresa de roscar de MDI com passo de arestas de corte assimétrico e número elevado de cortes. O passo de arestas de corte assimétrico permite uma elevada suavidade de funcionamento e uma elevada vida útil da ferramenta. Nova geometria universal e revestimento de alto desempenho para utilização num amplo espetro de materiais.
  • Vibrações significativamente reduzidas devido ao passo de arestas de corte assimétrico.
  • Número elevado de arestas de corte.
  • Revestimento HIPIMS baseado em AlTiN da última geração.
  • Perfil de rosca corrigido para evitar a distorção do perfil.
Ranhuras de refrigeração axiais na haste.

Vantagem:

Desvio radial significativamente inferior do que com fresas de roscar com várias lâminas. A ferramenta também pode ser usada para outros perfis de rosca (UN; UN-LH) independentemente de inclinações e diâmetros. Para roscas possíveis, ver visão geral.

Nota:

Forma HB e HE estão disponíveis ao mesmo preço que HA.
Encomendar forma HB: com n.º 139625 + 129100 HB.
Encomendar forma HE: com n.º 139625 + 129100 HE.

Downloads & documents

From the same series "Master TM" View all