{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| gänga | M10 | |
| Beläggning | AlTiN | |
| Gängtyp | M; M-LH; UN; UN-LH | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Område gängstigningar | 0,75 mm - 1,5 mm | |
| Nominell ⌀ DC | 7,95 mm | |
| Skärlängd Lc | 1,99 mm | |
| Skaftlängd Ls | 37,2 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 30,8 mm | |
| totallängd L | 70 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
| Invändig | ja | |
| Tandantal Z | 6 | |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D för bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Matning fz i CFK | 0,08 mm | |
| Gängprofil | Delprofil | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Antal spånspår | 6 | |
| Färgring | grön | |
| Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
| Gängdjup | 30 mm | |
| Serie | Master TM | |
| Produktslag | Gängfräs |
| Artikkelkode | 139625 M10 | |
| EAN / GTIN | 4067263140009 | |
| Manufacturer number | 139625 M10 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |