• Tjänsteartiklar kan inte beställas separat, bara tillsammans med artiklar som tillhandahåller den tjänsten

Skaftslipning HB

Article no.: 129100 HB
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Processing time approx. 4-6 working days

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Skaftslipning
Norm DIN 6535 HB

Identification & Classification

Artikkelkode 129100 HB
EAN / GTIN 2050001113979

Beskrivelse

Utförande:

DIN 6535 HB – hög stabilitet och säker kraftöverföring

HB-skaftet enligt DIN 6535 utmärker sig med sin cylindriska grundgeometri med en platt spännyta som löper parallellt med axeln. Denna spännyta förhindrar att verktyget vrids i spännchucken och säkerställer en säker positiv anslutning. Spännytan är utformad för spännskruven på ett Weldon-fäste. HB-skaftet visar sina styrkor särskilt i högpresterande bearbetningsscenarier med höga skärkrafter.

Fördel:

  • Hög spännkraft och ingen vridning av verktyget i hållaren
  • Perfekt för fräsning, villkorligt användbar för borrning
  • Kompatibel med Weldon-spännchuckar för tillförlitlig kraftöverföring
  • Hög vridmomentöverföring

Rekommendation:

HB-skaftet är särskilt lämpligt för tillämpningar som kräver en fast verktygsfastspänning, till exempel vid grovbearbetning eller bearbetning av hårda material. Verktyg med HB-skaft ska användas i lämpliga Weldon-chuckar eller spänntångchuckar för att säkerställa optimal prestanda.

Anmärkning:

Utförande HB och HE levereras till samma pris som HA.
Uppge för HB dessutom nr 129100HB.
Uppge för HE dessutom nr 129100HE.
Inte lämplig för krymp- eller hydraulchuckar.