Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Basisunit met Eterlux-blad, 40 mm, breedte mm / Model: 15004AB

Artikelnummer: 920010 15004AB

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

breedte mm / Model Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling werkplek: 720-920
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Bladdikte: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling werkplek 720-920 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
Bladdikte 40 mm
Nivellering 25 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Systeemwerkplek
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 720 mm - 920 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 760 mm
Werkblad lengte 1.420 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 40 mm
Ladenbehuizing hoogte 540 mm
Ladenbehuizing breedte 430 mm
Ladenbehuizing diepte 630 mm
Lades nuttige breedte 320 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Principe van de hoogteverstelling complete opbouw
Hoogteverstelling traploos nee
Materiaal werkblad Multiplex-kern met Eterlux-toplaag
Toplaag werkblad Eterlux (melamine / fenolhars)
Laagdikte 2,7 mm
Oppervlak werkblad Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Kleur oppervlak werkblad lichtgrijs
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie nee
Gewicht 149 kg
Producttype Werktafel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 920010 15004AB
EAN/GTIN 4045197168627
Nummer fabrikant 920010 15004AB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Frame van stalen buis 60×40×2 mm, met geïntegreerde kabelgoten en kabeldoorvoer. Met stelschroeven voor nivellering (25 mm instelbereik). De hoogte van het werkblad is van 720 − 920 mm in een raster van 25 mm verstelbaar. Optioneel met hydraulische hoogteverstelling (max. belastbaarheid 300 kg). Instelbereik van 720 − 920 mm via een handslinger of een elektromotor 230 V met tipschakelaar. Naar keuze Eluplan- of Eterlux-werkblad. Ladenbehuizing van plaatstaal met stiftcilinderslot, centrale vergrendeling en uittrekblokkering voor de lades. Lades van plaatstaal met aluminium grepen en labelstrips. Ladegeleiding met lichtlopende rollen ⌀ 28 mm Delrin 100 met zeer goede dempingseigenschappen en zeer rustige loop − uittrekbaar tot 90% − belastbaar tot 100 kg. Aan de binnenzijde bevinden zich sleufprofielen voor onderverdeling.
Kabelloop: geïntegreerde kabelgoten, kabeldoorvoeropeningen en uitneembare zijwanden voor het probleemloos en efficiënt doorvoeren van de bekabeling. Wanneer de zijwanden 180° gedraaid worden ingehangen, ontstaan extra kabeldoorvoeropeningen.
Elektriciteitsvoorziening: 6-weg contactdoos met verlichte aan/uit-schakelaar onder het werkblad.
Eterlux-werkbladen: 40 mm dik. Geschikt voor laboratoria, optische en elektrotechnische werkplaatsen. Witte toplaag van 2,7 mm dik laminaat (melamine / fenolhars). Een tussenlaag van multiplex-kern en een tegengestelde laag garanderen een niet-trekkend werkblad. De toplaag is bijzonder slijtvast, bestand tegen vet en olie en, kortstondig, tegen zwakke zuren en logen. Het harde oppervlak is bijzonder geschikt voor zware belasting. Hittebestendig bij kortstondige vlaminwerking en vloeibaar soldeertin. Randen rondom met lichtgrijs ABS-kantfineer.
Hoogteverstelling: 200 mm instelbereik in een raster van 25 mm (nr. 920000 / 920010)
Basisunit met 2 ladenbehuizingen met 460 mm nuttige hoogte. Voor ladenconfiguraties zie tabel.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links): 60; 80; 120; 200 mm
Lades met fronthoogte (rechts): 60; 80; 100; 100; 120 mm

Kleur:

tweekleurig lichtgrijs, RAL 7035 / signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Diensten en productadviseurs

Meld u aan