Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Losse geribbelde rubbermat

Artikelnummer: 960180

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Werkbank

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Werkbank
Breedte 481 mm
Diepte 300 mm
Geschikt voor 960170
Kleur zwart
Producttype Geribbelde rubbermat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960180
EAN/GTIN 4045197333117
Nummer fabrikant 960180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Inzetbak voor meetgereedschap nr. 960170.
Voor nuttige breedte 490 mm.Voor lades met binnenmaat 490x520 mm.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.