• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

UNI-BOX 24 mm hoog, Breedte×diepte: 48X96mm

Artikelnummer: 960900 48X96
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Hoogte 24 mm
Hoogte binnenkant 18 mm
Breedte 48 mm
Breedte binnenkant 37 mm
Diepte 96 mm
Diepte binnenkant 85 mm
Materiaal ABS-kunststof
Kleur zwart
voorbereid voor afdekking ja
stapelbaar ja
Fixatie op noppenmat ja
Producttype Onderdelenbakken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960900 48X96
EAN/GTIN 4037519000012
Nummer fabrikant JCN7120100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Omschrijving

Tip:

Bodemplaten voor onder de boxen vindt u onder nr. 961140.