Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Indelingsassortiment, Hoogte 48 mm

Artikelnummer: 961290

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapswagen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapswagen
Hoogte 48 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte 530 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 390 mm
Producttype Onderdelenbakken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 961290
EAN/GTIN 4037519008544
Nummer fabrikant AQ-5548-CH8000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Omschrijving

T.b.v.:

Gereedschapswagen nr. 916300, 916302, 916310, 916320 en werkbankwagen nr. 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916442, 916452, 916480, 916485. Nuttig ladeoppervlak 530×390 mm.

Levering:

4 UNI-boxen nr. 960910 maat 72×192;
6 UNI-boxen nr. 960910 maat 96×96;
2 UNI-boxen nr. 960910 maat 96×192;
2 UNI-boxen nr. 960910 maat 144×192;
1 basisplaat nr. 961140 maat 384×528;
4 kleefpads