S-SUXCR 10-10 CM schroefdraadboorstangen met vier verschillende 7°-spelinggeometrieën

Artikelnummer: 3601775
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CHAMTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601775
EAN/GTIN 7291075103007
Nummer fabrikant 3601775
L-nummer L23990 1046

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, Ontvangstdiameter, machinezijde (DCONMS) 5/8″, Dmin afschuining 0,78″, Totale lengte (OAL) 10″, Schachthoogte (H) 0,59″

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 5/8 inch
  • Richting (HAND): Rechts
  • Functionele breedte (WF): 0.406″
  • Aanduiding snijelement (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Dmin afsteken 0,78″
  • Totale lengte (OAL): 10″
  • Hoek axiaal (GAMP): 0 Graden
  • Hoek radiaal (GAMF): -12 Graden
  • Gereduceerde diameter lichaam (LDRED): 1-3/4″
  • Hoogte as (H): 0,59″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMTURN" Bekijk alles