S16Q SUXCL-10 CM Screw Lock Boring Bars Carrying Four Different 7° Clearance Geometries

Artikelnummer: 3601780
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CHAMTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601780
EAN/GTIN 7291075102970
Nummer fabrikant 3601780
L-nummer L23990 164

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin-afscheiding 20 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Oppikdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (HAND) Links
  • Functionele breedte (WF) 11 mm
  • Aanduiding snij-inzetstuk (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hoekverdraaiing axiaal (GAMP) 0 graden
  • Hoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Gereduceerde binnendiameter (LDRED) 45 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMTURN" Bekijk alles