SUXCL 2020K-10 CM Screw-lock holders for four types of inserts with 7° clearance.

Artikelnummer: 3601764
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CHAMTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601764
EAN/GTIN 7291075103052
Nummer fabrikant 3601764
L-nummer L23990 628

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 25 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMTURN" Bekijk alles