CC95MT 100504-SM IC830 80° rhombic, 7°positive flank, for semifinish & finish. CHAMTURN - part of the CHAMELEON multi-functional line.

Artikelnummer: 3308169
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3308169
EAN/GTIN 7291075102901
Nummer fabrikant 3308169
L-nummer L23950 3384

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer SM, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 9,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer SM.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 9,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5 mm
  • Maximale voeding 0,24 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMTURN" Bekijk alles