Opname cilindrisch, HSK-A 63, Voor snijkop-⌀ D: 25mm

Artikelnummer: 210580 25
Korting
€ 463,54
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijkop-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Voor snijkop-⌀ D 25 mm
Opname HSK-A 63
Inwendige koeling ja
Buiten-⌀ d1 24,8 mm
Afkoppellengte A-maat 59 mm
Nuttige lengte L1 33 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 35 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 210580 25
EAN/GTIN 4045197522894
Nummer fabrikant 210580 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. Systeem rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Tip:

Maximale freesdiepte = L1 + I; I = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050210410.
Spansleutel = nr. 219987.
Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.
Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.