{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Coatingtechnologie | PVD | |
| Serie | TopCut | |
| Coating | TiAlN | |
| Verzink-⌀ | 6,3 mm | |
| Soort | HB740 | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Aantal snijkanten Z | 3 | |
| Verzinkboorpunthoek | 90 | |
| Snijlengte | 6,2 mm | |
| Schacht-⌀ | 7,2 mm | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Opnamegrootte | 10 mm | |
| voor DIN-cilinderkopbouten | M3 | |
| Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 mm | |
| Koplengte l | 16 mm | |
| Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Schacht | GARANT TopCut | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het verzinken |
| Artikelnummer | 210410 6,3 | |
| EAN/GTIN | 4045197804259 | |
| Nummer fabrikant | 210410 6,3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |