Fijnfreeskop, 45° afschuining, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Artikelnummer: 210340 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D h10 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Aantal snijkanten Z: 6
  • Spiraalhoek: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Snijkant-⌀ D 10 mm
Soort HB730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Aantal snijkanten Z 6
Spiraalhoek 50 graden
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesbewerking 0,1×D bij kanten
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 10 mm
Geschikte opname GARANT TopCut
Koplengte l 18 mm
Snijlengte L2 12,5 mm
Totale lengte L 31,9 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,05 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 210340 10
EAN/GTIN 4045197523341
Nummer fabrikant 210340 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht