Opzetadapter voor momentsleutel, Type: 8X3

Artikelnummer: 219986 8X3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor snijkop-⌀ D 10 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 5 Nm
Geschikte momentsleutels nr. 656055 25
Producttype Sleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 219986 8X3
EAN/GTIN 2050001700612
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de