Opzetadapter voor momentsleutel, Type: 8X3

Artikelnummer: 219986 8X3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor snijkop-⌀ D 10 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 5 Nm
Geschikte momentsleutels nr. 656055 25
Producttype Sleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 219986 8X3
EAN/GTIN 2050001700612
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de