{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | HyFlex® | |
| Inhoud | 1 | |
| Breitechnologie | 10G | |
| EN 388 | 4X43C | |
| Dragermateriaal | INTERCEPT™ | |
| Coating | PU | |
| Materiaal | PU | |
| Coatingvariant | Handpalm | |
| Toepassingsgebied | Allround | |
| Kleur | grijs / wit | |
| Handschoenmaat | 9 | |
| Gewicht | 28 g | |
| Lengte | 224 mm | |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
| Beschermingscategorie | Categorie II | |
| Handschoentype | Snijbestendige handschoenen | |
| Snijbeschermingsklasse | C | |
| Producttype | Snijbestendige handschoenen |
| Artikelnummer | 094566 9 | |
| EAN/GTIN | 10076490052994 | |
| Nummer fabrikant | 11-735/9 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |